Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168093
Cod. Produttore
168093
Cod. EAN
4015081646685

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Numero poli: 4p
  • Curva caratteristica: D
  • Capacità interruzione: 6kA
  • Tipo dispositivo: Interruttore protettore
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare a 4 poli con corrente nominale di 32A e potere di interruzione di 6kA. Progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici, assicura un intervento affidabile in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, questo dispositivo combina sicurezza e prestazioni elevate, facilitando l’installazione grazie al design compatto e modulare. La configurazione a 4 poli permette una protezione completa e bilanciata del circuito elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore protettore; 32A; 4p; curva caratteristica D; 6kA

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 32A 4 poli curva D 6kA distribuzione elettrica