Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239016
Cod. Produttore
239016
Cod. EAN
4015082390167

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero poli: 1p
  • Caratteristica: B
  • Interruzione: 6 kA
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore protettore
Interruttore magnetotermico monopolare da 16 ampere con potere di interruzione di 6 kA, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e industriali. Offre un intervento rapido e sicuro, con un polo protetto, ideale per la gestione e la sicurezza delle linee elettriche. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e conformità agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore protettore, 16 A, 1p, caratteristica: B, 6 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 16A 1P B 6kA distribuzione elettrica