Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239086
Cod. Produttore
239086
Cod. EAN
4015082390860

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero poli: 2P
  • Caratteristica: B
  • Interruzione: 6 kA
  • Tipo: Interruttore protettore
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico bipolare con potere di interruzione di 6 kA, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Dispone di una corrente nominale di 10 A e due poli protetti, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche residenziali e industriali. La costruzione robusta e compatta permette un’installazione semplice e sicura, assicurando una protezione efficace per circuiti a bassa tensione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore protettore, 10 A, 2p, caratteristica: B, 6 kA

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 10A B 6kA uso elettrico