Descrizione del prodotto
Interruttore di precisione FP-108/DC12 S1BW 12038, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo componente è ideale per il controllo e la gestione di circuiti a bassa tensione, garantendo prestazioni stabili e sicurezza operativa. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza all’usura e facilità di installazione in diversi contesti elettrici. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a impianti industriali e residenziali, offrendo una soluzione efficiente per il comando elettrico. Descrizione del produttore: ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0 STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0 TERMINAZIONE: Filo TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C CORRENTE: 0.60 A POTENZA: 7.00 W RUMORE: 45 dBA VELOCITA': 3000 rpm DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000 GRIGLIA: 45/09655-00 FILTRO PVC: 45/09690-00 FILTRO ACCIAIO: 45/09715-00 Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.