Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA020003000
Cod. Produttore
020003000
Cod. EAN
8029564641643

Informazioni di prodotto

CA9PH2.5-100KA2020-SH

Documentazione tecnica

Interruttore di precisione con corpo compatto e tre terminali, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. Le dimensioni ridotte, con un'altezza di 10 mm e una larghezza di 9,8 mm, permettono un facile inserimento in circuiti con spazi limitati. La distanza tra i terminali di 2,5 mm garantisce un'installazione semplice e sicura. Questo componente è ideale per il controllo e la regolazione di segnali elettrici in dispositivi elettronici, offrendo prestazioni stabili e una lunga vita operativa. Descrizione del produttore: Il componente elettrico CA9PH2.5-100KA2020-SH è caratterizzato da un design compatto con dimensioni ridotte, ideale per installazioni in spazi limitati. Presenta tre terminali con passo di 2,5 mm e una profondità di soli 5 mm, garantendo un facile montaggio su circuiti stampati. La struttura assicura affidabilità e precisione nei collegamenti elettrici. Questo dispositivo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità, con attenzione all'efficienza e alla durata nel tempo.

Produttore

Interruttore precisione compatto 3 terminali passo 2,5 mm per installazioni elettriche professionali