Descrizione del prodotto
FP-108B/DC24 S1BW è un componente elettrico progettato per applicazioni a 24V DC, caratterizzato da affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell'utilizzo. Ideale per impianti elettrici che richiedono un funzionamento stabile e performante, si integra facilmente in sistemi di automazione e controllo industriale. La sua costruzione compatta permette un'installazione semplice e veloce, assicurando efficienza e risparmio di spazio. Descrizione del produttore: ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0 STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0 TERMINAZIONE: Filo TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C CORRENTE: 0.18 A POTENZA: 4,32 W RUMORE: 36 dBA VELOCITA': 3000 rpm DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000 GRIGLIA: 45/09653-00 FILTRO PVC: 45/09680-00 FILTRO ACCIAIO: 45/09710-00 Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.