Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM106877
Cod. Produttore
106877
Cod. EAN
4015081066407

Informazioni di prodotto

  • Funzione: Interruttore posizione
  • Tipo rilevatore: LS(4)…ZB
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura uso: -25 - +70 °C
  • Contatti: 1 NA + 1 NC
  • Collegamento: Morsetto a bullone
  • Norme: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore di posizione di sicurezza LS-S11S-ZB, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro negli impianti elettrici industriali. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono la rilevazione precisa della posizione di componenti meccanici, assicurando la protezione e l’integrità degli impianti. La costruzione robusta e la qualità dei materiali impiegati ne assicurano durata e resistenza anche in ambienti di lavoro impegnativi. L’interruttore è compatibile con sistemi di automazione e controllo, facilitando l’integrazione e migliorando la sicurezza operativa. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore di posizione di sicurezza, Funzione di base: interruttore di posizione, Interruttori di posizione di sicurezza, Rilevatore tipo: LS(4)…ZB, Assortimento: Interruttori di posizione di sicurezza, Grado di protezione: IP66, Accessori: apparecchio completo, Temperatura ambiente: -25 - +70 °C, Contatto a scatto: Sì, Descrizione: In caso di attuatore inserito, il contatto NA è aperto ed il contatto NC è chiuso., Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Custodie: materiale isolante, Tipo di collegamento: Morsetto a bullone, Conformità alle norme: IEC/EN 60947

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,3 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

1

Tipologia di azionamento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

96 mm

lunghezza del sensore

33,35 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

12

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore posizione sicurezza LS-S11S-ZB IP66 industria