› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Interruttore pedale 1P 2[32]A 250V corpo nero tasto bianco uso elettrico domestico e industriale

Cod. Rexel VI00680
Cod. Produttore 00680
Cod. EAN 8007352035188

Informazioni principali

  • Corrente: 2(32) A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Tipo: Interruttore a pedale
  • Numero poli: 1P
  • Colore corpo: Nero
  • Colore tasto: Bianco
  • Con morsetto terra: Sì
  • Serie: VI00680

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pedale 2[32] A 250 V~, passante, con morsetto di terra e morsetto addizionale per apparecchi di classe I e II, corpo nero e tasto bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Regolatore a pedale

colore

Nero

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

Tipo superficie

Opaco

potenza

0 ... 500 W

Interruttore pedale 1P 2[32]A 250V corpo nero tasto bianco uso elettrico domestico e industriale
€ 4,30 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info