Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00149.B
Cod. Produttore
00149.B
Cod. EAN
8007352035171

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2 32 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Tipo: Interruttore passante
  • Morsetto: Addizionale
  • Classe apparecchio: II
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI00149.B
  • Poli: 1P

Documentazione tecnica

Interruttore unipolare passante da 32 A con morsetti, realizzato in plastica termoplastica di alta qualità senza alogeni. Il dispositivo presenta una finitura opaca di colore bianco simile al codice RAL 9003, con superficie non trattata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando a pulsante affidabile e sicuro, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Interruttore passante 2[32] A 250 V~, con morsetto addizionale, per apparecchi di classe II, bianco

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

potenza

0 ... 500 W

Produttore

Interruttore passante 1P 32A morsetto bianco civile residenziale