Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM204115
Cod. Produttore
M204115
Cod. EAN
8012542041153

Informazioni di prodotto

AT2-R INT.ORARIO ANAL.GIORN.CON RISERVA 2M

Documentazione tecnica

Per automatizzare le funzioni dell’impianto elettrico e garantire un utilizzo efficiente dell’energia la gamma ABB prevede interruttori orari elettromeccanici AT e ATP, per comandare l’apertura e la chiusura di circuiti in base a una determinata pianificazione oraria giornaliera o settimanale (trovano facile impiego negli impianti di illuminazione di negozi, locali pubblici, scuole, ecc.).

larghezza

35 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

grado di protezione (IP)

IP20

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

altezza

88.5 mm

tensione di alimentazione

253 V

programma 24 h

tempo di commutazione minimo canale 1

30 min

profondità

65 mm

scostamento giornaliero orologio

1 s

comando manuale

numero di canali

1

controllato al quarzo

esecuzione del contatto

contatto invertitore

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

divisione del disco di programma 1

48 min

riserva di marcia in ore

0.5

frequenza della tensione di alimentazione

60 Hz

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

interruttore orario elettromecc. giornaliero, riserva, 2 M