› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

CONNETTORE 2X10 MMQ.X BARRA FILETTA

Cod. Rexel LE037365
Cod. Produttore 037365
Cod. EAN 3245060373658

Informazioni principali

  • Descrizione: CONNETTORE 2X10 MMQ.X BARRA FILETTA
  • Tipo: Connettore per barre rame
  • Dimensione vite: 2x10 mmq
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Materiale: Rame
  • Serie: LE037365

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per barre di rame fornito con vite 2x10 mmq

Caratteristiche tecniche

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

10 mm²

adatto per collegamento conduttore circolare

adatto per collegamento conduttore di settore

Max. corrente d'esercizio nominale Ie

160 A

larghezza della sbarra collettrice

12 ... 12 mm

spessore della sbarra collettrice

4 ... 4 mm

CONNETTORE 2X10 MMQ.X BARRA FILETTA