Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Guida DIN
larghezza
35 mm
altezza
90 mm
profondità
60 mm
Numero di contatti
1
numero di spazi di memoria
64
programma astronomico
numero di canali
programma settimanale
programma annuale
Numero moduli DIN
2
programma 60 min
programma 24 h
programma vacanze
programma casuale
programma d'impulsi
programma ciclo
Cambio automatico ora estiva-/invernale
comando manuale
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
contatore di funzionamento
riserva di marcia in anni
6
riserva di marcia in ore
52500
corrente di commutazione nominale a 250 V AC
16 A
guida di testo nel display
grado di protezione (IP)
IP40
scostamento giornaliero orologio
1 s
scheda di memoria inclusa
Max. commutazione del LED di alimentazione
3500 W
tensione di alimentazione
220 ... 240 V
frequenza della tensione di alimentazione
50 ... 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te