Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSBN380
Cod. Produttore
SBN380
Cod. EAN
3250615510266

Informazioni di prodotto

Interruttore non automatico 3 P 80 A 400 V AC 3 moduli DIN

Documentazione tecnica

Interruttore manuale (3P) pensato per il sezionamento di circuiti elettrici, che non include protezione da sovracorrente o cortocircuito. Progettato per l'installazione su guida DIN, occupa 3 moduli. È classificato per una corrente nominale di 80 A e una tensione nominale di 400 V AC, risultando ideale per isolare manualmente sezioni dell'impianto in modo sicuro e affidabile.

Serie

SBN

Produttore

INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 80A 3 M