› Cavi › Accessori MediaTensione

Interruttore modulare TB31 QT20 630A per impianti industriali e civili

3M
Cod. Rexel 3M7100044996
Cod. Produttore 7100044996
Cod. EAN 8021684754616

Informazioni principali

  • Serie: TB31
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tipo di protezione: Interruttore
  • Montaggio: Standard QT
  • Dimensioni compatte: Ottimizzate
  • Uso industriale: Sì
  • Alta affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare TB31 QT20 con capacità di interruzione di 630 A, progettato per garantire protezione efficace nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura sicurezza e affidabilità grazie a materiali di alta qualità e tecnologia avanzata. La sua struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione robusta e duratura per la gestione della corrente elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TB31-QT20/630
Interruttore modulare TB31 QT20 630A per impianti industriali e civili