Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20511
Cod. Produttore
A20511
Cod. EAN
8015466130620

Informazioni di prodotto

3F Linux DR 2x30 LED L1778
Interruttore modulare 3F LINUX con doppio polo da 30 A, dotato di indicatore LED per segnalazione visiva dello stato. Progettato per un montaggio a parete, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche residenziali e industriali. La struttura compatta e la tecnologia avanzata assicurano un controllo efficiente dei circuiti, facilitando la gestione e la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il 3F LINUX DR 2X30 LED L1778, un dispositivo di illuminazione progettato per un montaggio a parete semplice e versatile. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La tecnologia LED offre un notevole risparmio energetico e una lunga vita utile, contribuendo a ridurre i costi di gestione. La sua forma elegante e compatta lo rende adatto a qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale. Con un design funzionale, il 3F LINUX DR 2X30 LED è una scelta intelligente per chi cerca prestazioni elevate e un'estetica accattivante. Sperimenta la qualità della luce LED e trasforma i tuoi spazi con questo prodotto innovativo.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

47 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7856 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Interruttore modulare 3F LINUX doppio polo 30A LED montaggio a parete residenziale industriale