Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
tipo di comando
Bascula/tasto
colore
Blu
senza alogeni
tipo di collegamento
Morsetto a vite
illuminazione
Opzionale
Protezione della superficie
Non trattato
profondità di incasso
25 mm
corrente nominale
16 A
qualità del materiale
Materiale termoplastico
tipo di illuminazione
LED sostituibile
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
Tipo funzionamento
Interruttore unipolare
numero di bascule di azionamento
1
codice RAL (simile)
7015
interruttore a tasto
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
larghezza dell'apparecchio
22,3 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
34,6 mm
casella di testo/superficie di marcatura
Si
funzione di illuminazione
Controllo e orientamento
Numero moduli da frutto
Disponibilità:
Prodotto non rendibile