› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Interruttore magnetotermico tripolare + neutro 25A 4 moduli DIN protezione motore industriale

DKC
Cod. Rexel DKC097812341
Cod. Produttore 097812341
Cod. EAN 8054684024960

Informazioni principali

  • Serie: EA/PAU/325
  • Configurazione: 3 poli
  • Protezione motore: inclusa
  • Uso: industriale/commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: versatili
  • Efficienza: ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DKC097812341 è un dispositivo elettrico progettato per garantire un'eccellente protezione e sicurezza. Con una configurazione a tre poli, offre una protezione efficace per tutti i circuiti coinvolti. Questo dispositivo è dotato di un'esecuzione di protezione del motore, che assicura un funzionamento affidabile e sicuro in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta e l'uso di materiali di alta qualità lo rendono adatto per ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua progettazione, il DKC097812341 è in grado di resistere a condizioni di lavoro impegnative, garantendo una lunga durata e prestazioni elevate. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, contribuendo a un'efficienza operativa ottimale.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Interruttore magnetotermico tripolare + neutro 25A 4 moduli DIN protezione motore industriale