Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239154
Cod. Produttore
239154
Cod. EAN
4015082391546

Informazioni di prodotto

  • Interruttore magnetotermico 6kA
  • Poli 3P
  • Corrente nominale 63A
  • Tipo di intervento C
  • Serie Moeller
  • Classe ETIM EC000042
  • Applicazione MT
  • Standard EN/IEC
Interruttore magnetotermico trifase con corrente nominale di 63A e potere di interruzione di 6kA. Progettato per garantire protezione affidabile e sicura degli impianti elettrici, protegge tre poli con un intervento rapido in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata sicurezza e performance costante. La configurazione a 3 poli assicura una gestione equilibrata delle fasi, contribuendo alla stabilità e alla protezione dell’intero sistema elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ6-C63/3 INT. MT 6KA 3P C 63A239154 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico trifase 63A 6kA per impianti elettrici

€ 88,75 x 1 pz.