Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243235
Cod. Produttore
243235
Cod. EAN
4015082432355

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PLZ4-C50/1N INT. MT 4,5KA 1N C 50A
  • Corrente nominale: 50A
  • Tipo interruttore: 1 polo + neutro
  • Potere di interruzione: 4,5 kA
  • Curva di intervento: C
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico PLZ4-C50/1N con potere di interruzione di 4,5 kA, progettato per proteggere un polo con corrente nominale di 50 A. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità, garantisce la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti grazie alla sua caratteristica di intervento di tipo C. Dispone di due poli totali, con un design compatto e robusto adatto a impianti industriali e civili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: PLZ4-C50/1N INT. MT 4,5KA 1N C 50A

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

50 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P 50A 4,5kA protezione energia