Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243176
Cod. Produttore
243176
Cod. EAN
4015082431761

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Corrente: 6A
  • Poli: 1P
  • Curva: C
  • Potere di interruzione: 4,5 kA
  • Serie: Moeller series
  • Descrizione: PLS4-C6
  • Applicazione: Protezione MT

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico unipolare con capacità di interruzione di 4,5 kA e corrente nominale di 6 A. Progettato per la protezione di circuiti elettrici con un polo protetto, garantisce un intervento affidabile in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. La configurazione C assicura una risposta adeguata alle correnti di corto circuito tipiche degli impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: PLS4-C6 INT. MT 4,5KA 1P C 6A

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P 6A 4,5kA distribuzione elettrica