Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243322
Cod. Produttore
243322
Cod. EAN
4015082433222

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore MT
  • Corrente nominale: 10 A
  • Poli: 3P
  • Potere di interruzione: 4,5 kA
  • Curva di intervento: C
  • Serie: Moeller
  • Classe ETIM: EC000042
  • Applicazione: Uso industriale
Interruttore magnetotermico tripolare con corrente nominale di 10 ampere e potere di interruzione di 4,5 kA. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici trifase. Caratterizzato da un intervento di tipo C, adatto per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. La configurazione a 3 poli consente una protezione completa e bilanciata delle linee elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: PLS4-C10/3 INT. MT 4,5KA 3P C 10A243322 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P 10A 4,5kA installazione elettrica