Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279160
Cod. Produttore
279160
Cod. EAN
4015082791605

Informazioni di prodotto

  • Curva intervento: C
  • Corrente nominale: 20 A
  • Numero poli: 1 polo + N
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Modulo: 1 mod.
  • Applicazioni: industriali e edifici
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore modulare FAZ-PN-C20/1N con corrente nominale di 20A e potere di interruzione di 6kA. Dispone di un polo neutro e occupa un modulo, garantendo protezione efficiente e affidabile per impianti elettrici civili e industriali. Progettato per assicurare sicurezza e facilità di installazione, è ideale per la gestione e il controllo dei circuiti elettrici in conformità alle normative vigenti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-PN, a 1 polo+N, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 20 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico modulare 20A 1P+N 6kA industriale/residenziale

€ 21,99 x 1 pz.