Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9P42620
Cod. Produttore
A9P42620
Cod. EAN
3606481324290

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Potere di interruzione: 6 kA a 230 V AC
  • Curva di intervento: B
  • Numero poli: 1P+N
  • Serie: Acti9 iC40
  • Grado protezione: IP20 / IP40
  • Dimensioni (LxAxP): 18x85x74 mm
  • Durata elettrica e meccanica: 20.000 cicli

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric Acti9 iC40, 1 polo + neutro, con corrente nominale di 20 A e potere di interruzione di 4500 A. Progettato per la distribuzione elettrica in reti a corrente alternata, offre protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti grazie alla tecnologia magnetotermica con curva di intervento B. Il dispositivo presenta un design compatto con passo da 9 mm, dimensioni ridotte (85 mm di altezza, 18 mm di larghezza, 74 mm di profondità) e supporta il montaggio su guida DIN con aggancio rapido. Dotato di morsetti a gabbia per connessioni flessibili e rigide fino a 16 mm², assicura un’installazione semplice e sicura. La posizione del neutro è a sinistra e la leva di comando indica chiaramente lo stato ON/OFF. Il prodotto è certificato secondo le normative CEI EN 60898-1 e EN/IEC 60947-2, con marchi di qualità IMQ e KEMA. È conforme alla direttiva RoHS con alcune esenzioni, privo di PVC e con imballaggio sostenibile senza plastica. Il grado di protezione è IP20, con capacità di funzionamento in ambienti fino a 70 °C e altitudine fino a 2000 m. La durata meccanica ed elettrica è garantita per 20.000 cicli. Questo interruttore magnetotermico è ideale per ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 iC40 è un interruttore magnetotermico di bassa tensione (MCB). È un interruttore 1P+N con 1 polo protetto e 20A di corrente nominale In e curva di intervento B. Il potere di interruzione nominale di cortocircuito arriva fino a 6 kA a 230VAC in conformità alla norma EN/IEC 60947-2 e 4500A a 230VAC in conformità alla norma EN/IEC 60898-1. Questo prodotto è conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico combina le funzioni di protezione dei circuiti contro i cortocircuiti e la corrente di sovraccarico, il controllo e l'isolamento. L'installazione e il cablaggio sono semplificati con la funzione tramite clip e la facilità di manutenzione. Ha una resistenza elettrica fino a 20000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 230 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 400 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 2 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 85 mm x (P) 74 mm. Il peso è 120 g. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

3,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC40

Produttore

Interruttore magnetotermico iC40 1P+N B20A montaggio su guida DIN