› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Pettine alimentazione orizzontale tagliabile 12 moduli 1P+N per installazioni N L Acti9 iC40

Cod. Rexel MGA9XPC612
Cod. Produttore A9XPC612
Cod. EAN 3606489443573

Informazioni principali

  • Tipo: Pettine distribuzione
  • Configurazione: 1P+N
  • Numero moduli: 12
  • Corrente nominale: 80 A a 40 °C
  • Tensione nominale: 230 V CA
  • Isolamento: Isolato
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Acti9 Comb Busbars

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 è un pettine di alimentazione orizzontale tagliabile per Acti9 iC40. È dedicato alle installazioni N, L. Il tipo di distribuzione è N, L1. È una confezione da 1 prodotto. È adatto per 12 dispositivi di 1P+N e senza ausiliari. La lunghezza è di 218 mm. Il numero totale di moduli da 18 mm è 12. La corrente operativa nominale Ie a 40°C è 80 A. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 VCA. La tensione operativa nominale Ue è 230 VCA. Il colore del dispositivo è bianco (RAL 9003). Il grado di inquinamento è 3. Il grado di protezione è IP20 con parti terminali e coperture dentarie. Secondo la norma IEC 60695-2-1, la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30 s. È conforme alla norma CEI EN 61439-1.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

isolato

numero di fasi

1

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

2

lunghezza

272 mm

Numero moduli DIN

12

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

12

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

230 V

misura di divisione

9 mm

Può essere tagliato a misura

Serie

Acti9 Comb Busbars

Pettine alimentazione orizzontale tagliabile 12 moduli 1P+N per installazioni N L Acti9 iC40
€ 8,25 x 1 pz.
(pz.)