Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
funzione
Interruttore di protezione antincendio
tipo di tensione di alimentazione
AC
tensione nominale
230 V
Numero moduli DIN
2
tensione di commutazione nominale
25 A
montaggio dell'apparecchio
Disgiuntore/interruttore magnetotermico
dispositivo supplementare
Tipo di tensione per l'azionamento
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)
1
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale
Serie
Acti9 Active ARC iC40
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te