Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM196973
Cod. Produttore
196973
Cod. EAN
9010238805064

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Capacità di interruzione: 6KA
  • Numero poli: 2P
  • Tipo curva: C
  • Grado protezione: IP adeguato
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Costruzione: Robusta e compatta
  • Serie: FRBM6
L'interruttore FRBM6-C32/2/003-F MTD è un dispositivo essenziale per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici. Con una capacità di interruzione di 6KA e una corrente nominale di 32A, questo interruttore è progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per l'installazione in quadri elettrici e in ambienti industriali. Grazie alla sua alta qualità e alle specifiche tecniche avanzate, è in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con un grado di protezione adeguato, questo interruttore assicura una lunga durata e un'affidabilità costante, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: L'interruttore FRBM6-C32/2/003-F MTD è un dispositivo essenziale per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici. Con una capacità di interruzione di 6KA e una corrente nominale di 32A, questo interruttore è progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per l'installazione in quadri elettrici e in ambienti industriali. Grazie alla sua alta qualità e alle specifiche tecniche avanzate, è in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con un grado di protezione adeguato, questo interruttore assicura una lunga durata e un'affidabilità costante, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico.

Produttore

Interruttore magnetotermico FRBM6-C32/2/003-F 2P 32A 6kA protezione circuiti elettrici uso industriale