Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177535
Cod. Produttore
177535
Cod. EAN
4015081719952

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore MT
  • Corrente nominale: 25A
  • Numero poli: 1N
  • Capacità di interruzione: 6kA
  • Curva di intervento: D
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000042
  • Applicazione: Protezione circuiti
Interruttore modulare da 25A con potere di interruzione di 6kA, progettato per proteggere un polo in impianti elettrici a corrente alternata. Dotato di una configurazione a 2 poli totali, garantisce un intervento affidabile e sicuro, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La sua struttura modulare facilita l'installazione su guida DIN, offrendo una soluzione compatta e funzionale per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ6-D25/1N INT. MT 6KA 1N D 25A177535 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 25A 6kA 1 polo distribuzione elettrica