Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
tipo di tensione di alimentazione
AC
profondità di incasso
70,5 mm
corrente nominale
32 A
tensione nominale
230 V
caratteristica di intervento
C
tensione di isolamento nominale Ui
440 V
classe di limitazione energetica
3
categoria di sovratensione
grado di inquinamento
2
Numero moduli DIN
grado di protezione (IP)
IP20
numero di poli protetti
dispositivi supplementari possibili
numero di poli (totale)
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
6 kA
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
10 kA
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 KILOVOLT
frequenza
50 ... 60 Hz
sezione conduttore collegabile unifilare
1 ... 25 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 ... 75 °C
Serie
Moeller series
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te