Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239091
Cod. Produttore
239091
Cod. EAN
4015082390914

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Corrente nominale: 32A
  • Poli: 2P
  • Capacità di interruzione: 6 kA
  • Tipo curva: B
  • Tipo: Magnetotermico
  • Classe ETIM: EC000042
  • Applicazione: Interruttore
Interruttore magnetotermico bipolare con potere di interruzione di 6 kA e corrente nominale di 32 A. Progettato per proteggere efficacemente due poli, garantendo sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, assicura una protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti, mantenendo la continuità del servizio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ6-B32/2 INT. MT 6KA 2P B 32A239091 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 32A 6kA distribuzione elettrica