Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278933
Cod. Produttore
278933
Cod. EAN
4015082789336

Informazioni di prodotto

  • Interruttore magnetotermico 15KA
  • Poli 3P
  • Corrente nominale 63A
  • Serie Moeller
  • Tipo FAZ-Z63/3
  • Classe ETIM EC000042
  • Applicazione MT
  • Protezione magnetotermica
Interruttore modulare trifase con corrente nominale di 63A e potere di interruzione di 15 kA. Progettato per la protezione efficiente di impianti elettrici con 3 poli, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. La configurazione a 3 poli protegge ogni fase, assicurando un intervento rapido in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Ideale per l’installazione su guida DIN, questo dispositivo combina robustezza e prestazioni elevate, contribuendo a mantenere la continuità e la sicurezza del sistema elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-Z63/3 INT. MT 15KA 3P Z 63A278933 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P 63A 15kA distribuzione elettrica