Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278931
Cod. Produttore
278931
Cod. EAN
4015082789312

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FAZ-Z40/3 INT. MT 15KA 3P Z 40A
  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero poli: 3P
  • Potere di interruzione: 15 kA
  • Tipo: Magnetotermico
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000042
  • Applicazione: Interruttore MT
Interruttore magnetotermico trifase con potere di interruzione di 15 kA, progettato per la protezione efficiente di impianti elettrici a 3 poli. Dotato di una corrente nominale di 40 A, garantisce sicurezza e affidabilità nella gestione dei carichi elettrici. Il dispositivo è caratterizzato da un intervento di tipo Z, ideale per applicazioni che richiedono una protezione specifica contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità operativa degli impianti. La costruzione compatta e robusta lo rende adatto all’installazione in quadri elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-Z40/3 INT. MT 15KA 3P Z 40A278931 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico FAZ-Z40/3 15KA 3P 40A uso MT