Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278930
Cod. Produttore
278930
Cod. EAN
4015082789305

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32A
  • Numero poli: 3P
  • Interruzione: 15kA
  • Tipo: Magnetotermico
  • Classe ETIM: EC000042
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Uso industriale
  • Costruttore: Eaton
Interruttore magnetotermico tripolare con corrente nominale di 32A e potere di interruzione di 15kA. Progettato per la protezione efficace di impianti elettrici, garantisce un intervento rapido e sicuro in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura affidabilità e durata nel tempo grazie alla qualità dei materiali e alla precisione costruttiva. La configurazione a 3 poli consente la protezione simultanea di tutte le fasi, offrendo una soluzione completa per la gestione della sicurezza elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-Z32/3 INT. MT 15KA 3P Z 32A278930 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P 32A 15kA uso interno