Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278626
Cod. Produttore
278626
Cod. EAN
4015082786267

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 1P
  • Capacità di interruzione: 15kA
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000042
  • Modello: FAZ-Z16/1
  • Funzione: Protezione MT
Interruttore magnetotermico modulare monofase da 16 ampere con potere di interruzione di 15 kA, progettato per garantire protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici civili e industriali. Il dispositivo assicura sicurezza e affidabilità grazie alla caratteristica di intervento di tipo Z, ideale per applicazioni che richiedono una risposta rapida e precisa. La configurazione a un polo facilita l’installazione in quadri elettrici compatti, offrendo un controllo efficiente del circuito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è una soluzione robusta per la protezione elettrica quotidiana. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-Z16/1 INT. MT 15KA 1P Z 16A278626 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P 16A 15KA uso civile e industriale