Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278625
Cod. Produttore
278625
Cod. EAN
4015082786250

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Interruttore: magnetotermico
  • Numero poli: 1P
  • Potere di interruzione: 15 kA
  • Tipo: Z
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000042
  • Applicazione: MT
Interruttore modulare monofase con capacità di interruzione di 15 kA e corrente nominale di 10 A. Progettato per garantire protezione affidabile su un polo, offre un intervento rapido e sicuro per impianti elettrici residenziali e industriali. La sua struttura compatta facilita l’installazione su guida DIN, assicurando efficienza e sicurezza nella gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-Z10/1 INT. MT 15KA 1P Z 10A278625 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P 10A 15KA uso civile industriale