Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278609
Cod. Produttore
278609
Cod. EAN
4015082786090

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4A
  • Poli: 1P
  • Potere di interruzione: 15kA
  • Tipo: Magnetotermico
  • Serie: Moeller
  • Classe ETIM: EC000042
  • Applicazione: Interruttore
  • Montaggio: Standard
Interruttore modulare monopolare con capacità di interruzione di 15 kA e portata nominale di 4 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per installazioni che richiedono un dispositivo compatto e performante, assicura sicurezza e continuità operativa grazie alla sua elevata capacità di intervento. La configurazione a un polo permette un controllo preciso e sicuro del flusso elettrico in ambienti residenziali e industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-S4/1 INT. MT 15KA 1P S 4A278609 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P 4A 15kA uso industriale