Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279105
Cod. Produttore
279105
Cod. EAN
4015082791056

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Poli: 4P
  • Capacità di interruzione: 15kA
  • Tipo: Magnetotermico
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000042
  • Applicazione: Interruttore
  • Origine: Italia
Interruttore magnetotermico modulare a 4 poli con capacità di interruzione di 15 kA e corrente nominale di 63 A. Progettato per garantire una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici civili e industriali. La caratteristica di intervento di tipo K assicura una risposta rapida e precisa alle condizioni di guasto, migliorando la sicurezza dell’impianto. La configurazione a 4 poli permette l’interruzione simultanea di tutte le fasi, garantendo un elevato livello di protezione e affidabilità. Ideale per applicazioni che richiedono performance elevate e sicurezza certificata. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-K63/4 INT. MT 15KA 4P K 63A279105 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli 63A 15kA uso industriale