Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278597
Cod. Produttore
278597
Cod. EAN
4015082785970

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Poli: 1P
  • Capacità di interruzione: 15kA
  • Tipo: Magnetotermico
  • Classe Etim: EC000042
  • Serie: Moeller
  • Applicazione: MT
  • Marca: Eaton
Interruttore modulare monofase da 10 ampere con potere di interruzione di 15 kA, progettato per la protezione elettrica di circuiti domestici e industriali. Dotato di caratteristica di intervento di tipo K, garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza nella gestione delle sovracorrenti e dei cortocircuiti. Ideale per installazioni su barra DIN, assicura un’installazione semplice e compatta mantenendo elevate prestazioni di protezione. La sua costruzione robusta e la precisione nella risposta lo rendono adatto a impianti elettrici che richiedono un controllo efficace e duraturo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-K10/1 INT. MT 15KA 1P K 10A278597 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P 10A 15kA industriale