Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278898
Cod. Produttore
278898
Cod. EAN
4015082788988

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FAZ-D25/3 INT. MT 10KA 3P D 25A
  • Corrente nominale: 25A
  • Numero poli: 3P
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Tipo interruttore: Magnetotermico
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000042
  • Applicazione: Uso industriale
Interruttore modulare FAZ-D25/3 con capacità di interruzione di 10 kA, progettato per proteggere impianti elettrici trifase con corrente nominale di 25 A. Dotato di 3 poli totali e protetti, garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza nell'intervento. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti. La struttura modulare facilita l’installazione e l’integrazione negli impianti elettrici, assicurando prestazioni costanti e durature nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-D25/3 INT. MT 10KA 3P D 25A278898 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P 25A 10kA uso interno