Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279085
Cod. Produttore
279085
Cod. EAN
4015082790851

Informazioni di prodotto

  • Interruttore: magnetotermico
  • Corrente nominale: 20A
  • Poli: 4P
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Tipo: D
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000042
  • Produttore: Eaton Industries
Interruttore magnetotermico a 4 poli con corrente nominale di 20A e capacità di interruzione di 10kA. Progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, garantisce un intervento rapido e sicuro. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura affidabilità e durata nel tempo grazie alla qualità dei materiali utilizzati. La configurazione a 4 poli consente una protezione completa del circuito elettrico, ottimizzando la sicurezza dell'impianto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-D20/4 INT. MT 10KA 4P D 20A279085 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 4P 20A 10kA installazione interna