Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278784
Cod. Produttore
278784
Cod. EAN
4015082787844

Informazioni di prodotto

FAZ-D20/2 INT. MT 10KA 2P D 20A
Interruttore magnetotermico da 20 ampere con doppio polo, progettato per garantire un'elevata protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti fino a 10 kA. Ideale per applicazioni elettriche residenziali e industriali, assicura sicurezza e affidabilità nell'impianto grazie alla risposta di intervento di tipo D. La sua struttura compatta e robusta facilita l’installazione e la manutenzione, contribuendo a una gestione efficiente della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-D20/2 INT. MT 10KA 2P D 20A278784 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 20A 10kA uso civile