Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102110
Cod. Produttore
102110
Cod. EAN
4015081019861

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: UL/CSA
  • Corrente nominale: 16A
  • Poli: 1P
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Classe ETIM: EC000042
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 2
  • Produttore: EATON INDUSTRIES
Interruttore automatico FAZ-D16/1-NA progettato per la protezione elettrica di un polo con corrente nominale di 16 ampere. Realizzato secondo gli standard UL e CSA, garantisce affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di protezione compatto e performante, offre un intervento di tipo D, adatto a carichi con correnti di spunto elevate. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e facilità di installazione in diversi contesti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-D16/1-NA INT.AUT. UL/CSA 1P 16A102110 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico modulare 1P 16A UL/CSA uso interno