Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102187
Cod. Produttore
102187
Cod. EAN
4015081020638

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 2P
  • Corrente nominale: 10A
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Serie: Moeller series
  • Modello: FAZ-D10/2-NA
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Classe ETIM: EC000042
Interruttore automatico modulare a 2 poli con portata di 10 Ampere, certificato UL e CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito, migliorando la sicurezza dell’impianto elettrico. La sua configurazione compatta facilita l’installazione in quadri elettrici standard, offrendo una soluzione efficiente e duratura per la gestione della corrente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-D10/2-NA INT.AUT. UL/CSA 2P 10A102187 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 10A UL/CSA uso interno