Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102107
Cod. Produttore
102107
Cod. EAN
4015081019830

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: UL/CSA
  • Corrente nominale: 10A
  • Poli: 1P
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Classe ETIM: EC000042
  • Quantità consigliata: 2
  • Standard: UL/CSA
Interruttore automatico monopolare da 10 A conforme agli standard UL e CSA, progettato per garantire protezione affidabile e sicura nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un intervento preciso con caratteristiche di tipo D, assicura un funzionamento efficiente e una protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione compatta e la certificazione internazionale ne fanno una soluzione versatile per impianti elettrici residenziali e industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-D10/1-NA INT.AUT. UL/CSA 1P 10A102107 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P 10A UL/CSA uso civile e industriale