Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278766
Cod. Produttore
278766
Cod. EAN
4015082787660

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo interruttore: Magnetotermico
  • Numero poli: 2P
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Curva di intervento: C
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Uso industriale
  • Standard: Classe Etim EC000042
Interruttore magnetotermico bipolare con capacità di interruzione di 10 kA, progettato per proteggere impianti elettrici da sovracorrenti e cortocircuiti. Dotato di una corrente nominale di 63 A e classificazione di intervento C, garantisce un funzionamento affidabile e sicuro. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura la protezione di due poli con elevata precisione e durata nel tempo. La sua costruzione robusta e compatta facilita l’installazione in quadri elettrici standard, contribuendo a mantenere l’efficienza e la sicurezza dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-C63/2 INT. MT 10KA 2P C 63A278766 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P C63A 10kA uso civile industriale