Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278764
Cod. Produttore
278764
Cod. EAN
4015082787646

Informazioni di prodotto

  • Interruttore: magnetotermico
  • Corrente nominale: 40A
  • Polo: 2P
  • Curva di intervento: C
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000042
  • Tipo: FAZ-C40/2
Interruttore magnetotermico bipolare con potere di interruzione di 10 kA e corrente nominale di 40 A. Progettato per la protezione affidabile dei circuiti elettrici, garantisce sicurezza e stabilità grazie alla caratteristica di intervento tipo C. Ideale per impianti elettrici civili e industriali, assicura una gestione efficace delle sovracorrenti e cortocircuiti, proteggendo l’impianto e i dispositivi collegati. La sua configurazione a 2 poli consente un controllo preciso e bilanciato delle fasi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-C40/2 INT. MT 10KA 2P C 40A278764 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 2P 40A 10kA uso civile