Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278678
Cod. Produttore
278678
Cod. EAN
4015082786786

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Interruttore: magnetotermico
  • Corrente nominale: 40A
  • Poli: 1N
  • Potere di interruzione: 10kA
  • Tipo curva: C
  • Classe ETIM: EC000042
  • Applicazione: MT
Interruttore modulare da 40A con potere di interruzione di 10kA, progettato per proteggere un polo su un totale di due poli. Caratterizzato da un intervento di tipo C, questo dispositivo garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, combina robustezza e precisione in un design compatto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-C40/1N INT. MT 10KA 1N C 40A278678 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 40A 10kA uso civile e industriale