Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278865
Cod. Produttore
278865
Cod. EAN
4015082788650

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Corrente nominale: 4 A
  • Poli: 3P
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Curva di intervento: C
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: MT (media tensione)
  • Codice prodotto: FAZ-C4/3
Interruttore magnetotermico tripolare con capacità di interruzione di 10 kA e corrente nominale di 4 A. Progettato per garantire protezione affidabile dei circuiti elettrici a 3 poli, assicura sicurezza e continuità operativa in impianti elettrici di media tensione. La sua struttura robusta e compatta lo rende ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo una risposta precisa alle sovracorrenti e ai cortocircuiti. Questo dispositivo è essenziale per la protezione efficace e duratura degli impianti elettrici, combinando prestazioni elevate e facilità di installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-C4/3 INT. MT 10KA 3P C 4A278865 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 3P 4A 10kA uso interno