Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM113754
Cod. Produttore
113754
Cod. EAN
4015081131396

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore MT
  • Corrente nominale: 4A
  • Poli: 1P
  • Capacità di interruzione: 10kA
  • Curva di intervento: C
  • Tensione: DC
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000042
Interruttore magnetotermico unipolare da 4 ampere con caratteristica di intervento C, progettato per la protezione di circuiti elettrici in corrente continua fino a 10 kA. Questo dispositivo garantisce un elevato livello di sicurezza grazie alla sua capacità di interrompere rapidamente sovraccarichi e cortocircuiti, mantenendo l'affidabilità dell'impianto elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono protezione precisa e durevole, si distingue per la compattezza e la facilità di installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-C4/1-NA-DC INT. MT 10KA 1P C 4A113754 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico modulare 1P 4A 10kA uso interno DC