Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102095
Cod. Produttore
102095
Cod. EAN
4015081019717

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: 1P
  • Corrente nominale: 35 A
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Modello: FAZ-C35/1-NA
  • Quantità consigliata: 2
  • Classe ETIM: EC000042
Interruttore automatico unipolare con capacità di intervento di tipo C, progettato per proteggere impianti elettrici con corrente nominale di 35 ampere. Questo dispositivo garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla sua costruzione conforme agli standard UL e CSA, ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. La sua configurazione a un polo consente una protezione efficace e mirata, assicurando l’interruzione tempestiva del circuito in caso di sovraccarico o corto circuito. Realizzato per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo, rappresenta una soluzione versatile per la gestione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-C35/1-NA INT.AUT. UL/CSA 1P 35A102095 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

35 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P 35A UL/CSA uso industriale