Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102091
Cod. Produttore
102091
Cod. EAN
4015081019670

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione: UL/CSA
  • Poli: 1P
  • Corrente nominale: 20A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Classe ETIM: EC000042
  • Quantità consigliata: 2
  • Codice prodotto: KM102091
Interruttore automatico unipolare con protezione da sovracorrente, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Dotato di una capacità nominale di 20 ampere, è conforme agli standard UL e CSA, assicurando elevati livelli di qualità e sicurezza. Ideale per l’uso in applicazioni residenziali e commerciali, offre un intervento preciso e rapido in caso di guasti elettrici, proteggendo efficacemente il circuito. La sua costruzione robusta e compatta facilita l’installazione e l’integrazione in diversi sistemi elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: FAZ-C20/1-NA INT.AUT. UL/CSA 1P 20A102091 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore magnetotermico modulare 1P 20A UL/CSA uso civile